Yamawa Long Shank Weak Twist Groove A-Type 60°

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)5.5
Blade ShapeDouble-edged
Center Hole Angle (°)60
Overall Length (mm)200
Shank Diameter (mm)12
Trusco Part No.217-4343

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A long shank weak helix flute A-type center hole drill suitable for positioning and chamfering in deep hole drilling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan