Yamawa Long shank spiral tap for pipe taper threads, short thread type LS-SP-S-PT

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Accuracy GradeII
Chamfer2.5P
MaterialHSS
Number of Flutes3
Overall Length L (mm)100
ShapePilot hole: Blind
StandardJIS
Tap TypeSP (Spiral tap for blind holes)
Type Of ThreadPT
Type of Female ThreadRc(PT): Tapered pipe thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Processing of low carbon steel, medium carbon steel and high carbon steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan