Yamawa Long shank pipe taper thread hand tap, short thread type LS-S-PT

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Accuracy GradeII
Chamfer2.5P
MaterialHSS
Number of Flutes4
ShapePilot hole: Through | Blind
StandardJIS
Tap TypeHT (hand tap)
Type of Female ThreadRc(PT): Tapered pipe thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Processing of medium carbon steel, high carbon steel and alloy steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan