Yamawa Long Shank Carbide Hand Tap LS-N-CT

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
MaterialCarbide
ShapePilot hole: Through | Blind
StandardJIS
Tap TypeHT (hand tap)
Type Of ThreadM (metric thread)
Type of Female ThreadM: Metric thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cast iron, tough cast iron and brass castings
Feature
Specification
* Trapping rate: 85

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan