Yamawa Long shank American pipe taper thread hand tap, long thread type LS-NPT

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Accuracy GradeANSI G
Chamfer3P
MaterialHSS
Nominal Size1/16-27 NPT
Number of Flutes4
Number of Threads27
Screw Length (mm)17
ShapePilot hole: Through | Blind
StandardJIS
Tap TypeHT (hand tap)
Type Of ThreadNPT
Type of Female ThreadNPT: American tapered pipe thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Processing of medium carbon steel, high carbon steel and alloy steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan