Yamawa Long Neck Spiral Tap LS-SP-K

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Chamfer2.5P
MaterialHSS
Shank Length ls (mm)40
ShapePilot hole: Blind
StandardJIS
Tap TypeSP (Spiral tap for blind holes)
Type Of ThreadM (metric thread)
Type of Female ThreadM: Metric thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Processing of medium and high carbon steel
Feature
Specification
* Snagging rate: 81

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan