Yamawa I Series Hand Tap (Blister Pack) IHT

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
MaterialHSS
Neck Length ln (mm)14
Nominal SizeM3x0.5
Number of Flutes3
Number of Threads0.5
Overall Length L (mm)46
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Screw Length (mm)9
Shank Length ls (mm)26
ShapePilot hole: Through | Blind
StandardJIS
Surface TreatmentOX
Tap TypeHT (hand tap)
Type Of ThreadM
Type of Female ThreadM: Metric thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low and medium carbon steel processing
Feature
Specification
* Snagging rate: 81

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan