Yamawa HSS Pipe Tap

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Number of Flutes4
Shank Length (mm)47
Shank Square Length (mm)9
Trusco Part No.816-8675

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The new blank shape ensures the correct tool overhang length.
Furthermore, the use of a short thread makes this hand tap ideal for machining machine parts with thickness restrictions.
Work Material: For medium carbon steel, high carbon steel and alloy steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan