Yamawa Hand Tap HT MST for Microscope Objectives

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Mass (g)275
MaterialHSS
Nominal Size26W36
Number of Flutes4
Number of Threads36
Overall Length L (mm)96
Screw Length (mm)17
Shank Length ls (mm)49
Shank Square Width (mm)17
ShapePilot hole: Through | Blind
StandardJIS
Tap TypeHT (hand tap)
Type of Female ThreadObjective screw

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brass Processing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan