Yamawa Hand tap for low carbon steel pipe taper threads, long thread type LC-PT

Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Accuracy GradeII
Chamfer2.5P
MaterialHSS
Number of Flutes4
ShapePilot hole: Through | Blind
StandardJIS
Surface TreatmentOX
Tap TypeHT (hand tap)
Type Of ThreadPT
Type of Female ThreadRc(PT): Tapered pipe thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low carbon steel and cast steel processing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan