Yamawa Hand tap for hard-to-cut materials PM-HT

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp8.499.900
Spesifikasi
MaterialHSS-P
ShapePilot hole: Through | Blind
StandardJIS
Tap TypeHT (hand tap)
Type Of ThreadM (metric thread)
Type of Female ThreadM: Metric thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Machining of low carbon steel, medium carbon steel, high carbon steel, tempered steel (25 to 35HRC), tempered steel (35 to 45HRC), tool steel, and tough cast iron
Feature
Specification
* Snagging rate: 81

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan