Yamawa Carbide Hand Tap CT-PS for Parallel Screws for Pipes

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Accuracy GradeII
Chamfer3.5P
Manufacturer Product CodeTCPS02K
Mass (g)43
MaterialCarbide
Nominal SizePS 1/8-28
Number of Flutes4
Number of Threads28
Overall Length L (mm)55
Screw Length (mm)19
ShapePilot hole: Through | Blind
StandardJIS
Tap TypeHT (hand tap)
Type Of ThreadPS
Type of Female ThreadRp(PS): Parallel female pipe thread for tapered threads

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cast iron, tough cast iron and brass castings

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan