Yamawa Carbide Hand Tap CT-PF for Parallel Screws for Pipes

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp8.599.900
Spesifikasi
Accuracy GradeII
Chamfer3.5P
MaterialCarbide
Number of Flutes4
ShapePilot hole: Through | Blind
StandardJIS
Tap TypeHT (hand tap)
Type Of ThreadPF
Type of Female ThreadG(PF): Parallel pipe thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cast iron, tough cast iron and brass castings
Feature
Specification
* Trapping rate: 84

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan