HiKOKI Multi-tool blade (for wood and metal) Starlock Max

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)100x50
Thickness (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multi-tool blade MMD100SB
Type: STARLOCK MAX
Compatible models: 36V rechargeable multi-tool CV36DMA
Blade width 100mm x 50mm / thickness 0.8mm
[For wood and metal] For one-stroke cutting of 2x4 lumber, rafters, studs, etc.
*For Starlock Max compatible models only. Cannot be used with OIS standard models.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan