HiKOKI Auxiliary roller for tabletop circular saw

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Height Adjustment Range (mm)50~160
Mass (kg)3.8
Maximum Load (N)1471
Overall Length (mm)390
Suitable ForHigh-speed cutting machine, table circular saw, table sliding circular saw

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*The logo will change to [HiKOKI] depending on the manufacturer's distribution inventory. Please be aware of this when purchasing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan