Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Allowable Load (kg)50
Height (mm)785
Mass (kg)6.7
Width (mm)605

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait