MARVEL Wire Cutter

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Cutting CapacityWire rope + DIA6mm +/+ Stainless wire rope + DIA6mm +/+ Mild steel rod + DIA5mm +/+ Electric wire (IV) DIA8mm <sup>2</sup>
Mass (g)370
Overall Length (mm)233

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy cutting with booster mechanism.
Stainless wire cutting is OK.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan