FUJI INDUSTRIAL TECHNIQUE Tapper Rear exhaust type

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Air Consumption (m³/minute)0.5
Chuck Nominal Size (mm)9
Mass (kg)2
Overall Length (mm)232
Rotation Speed at No-load (rpm)(Right) 450, (Left) 450
SpindleM.T.#1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A powerful type tapper ideal for drilling, chamfering, reamer, and tapping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan