PB SWISS TOOLS Insulated Screwdriver Phillips Slim Tip Classic Handle SwissGrip #4 320mm (Obeng Insulasi)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-0852-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slim type. Compliant with IEC/EN 60900. Non-slip elastomer cover that is gentle on the hands. *The main image is a representative image.
Feature
=Specification&"
"&*Size: #4*Compatible screws: M8-10*Shaft length (mm): 200*Total length (mm): 320*Weight (g): 235

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan