PB SWISS TOOLS Swiss Grip Long Driver Minus

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)355
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)250
Tip Size6.5x1mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Due to the special surface structure of the handle, it is not slippery even when gripped with wet hands, and it is also resistant to oil and gasoline.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan