PB SWISS TOOLS Stepped Long Phillips Bit

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Hex size1/4 (6.3mm)
Mass (g)66
Overall Length (mm)95
Quantity (pcs)3
Shaft Length (mm)70
Size#2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A stepped long Phillips bit with a 1/4" (6.35 mm) drive that offers excellent strength and precision. Comes in a CN pack.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan