PB SWISS TOOLS Spare Hex Blade, 1/4" Square Drive

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Hex Size across Flats (mm)6.35
Mass (g)47
Overall Length (mm)180
Shaft Length (mm)100
Tip ShapeSocket (box)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
215 series 1/4 "HEX bit holder blade. Commercially available 1/4" (6.35 mm) HEX bit can be attached to the magnet holder at the tip. Use in combination with one of the replacement driver handles 215A, 7215AG, and 8215A.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan