PB SWISS TOOLS Spare Blade [Phillips] for Screwdriver with Changeable Bits

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Double-headed FunctionOne head
Mass (g)29.5
Overall Length (mm)160
Quantity per Set (pieces)1
Shaft Length (mm)80
Suitable ScrewM1.6-2
Tip ShapePlus (+)
Tip SizeNo.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
215 series Phillips screwdriver blade. Use in combination with one of the replacement driver handles 215A, 7215AG, and 8215A.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan