BOSCH Single Open End Wrench (Kunci Pas)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)40x140x4
Mass (g)55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Spanner Size (mm)17
Suitable ModelCordless mini sander GWG10.8V-50SH

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Firmly attach the collet to GWG10.8V-50SH.
Tighten the nut to attach the collet to GWG10.8V-50SH.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan