HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) socket set

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)5.5/7/8/10
Mass (g)20
Mounting DimensionsHexagon width across flats 6.35mm (groove position 13mm)
Overall Length (mm)60
Square Drive (mm)6.3(1/4”sq)
Suitable ModelD-700/D-700-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Socket set for electric screwdrivers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan