PB SWISS TOOLS Socket Bit (with Magnet)

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp629.900
Spesifikasi
Cutting edge magnetYes
Hex Size across Flats (mm)1/4(6.3mm)
Overall Length (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A stepped socket with a drive angle of 1/4 "(6.35 mm) that has excellent strength and accuracy. A magnet is attached to prevent bolts and nuts from falling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan