HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) socket adapter

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Mass (g)20
Mounting DimensionsHexagon width across flats 6.35mm (groove position 13mm)
Overall Length (mm)60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Square Drive (mm)6.3(1/4”sq)
Suitable ModelD-700/D-700-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Allows sockets to be used with electric screwdrivers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan