FUJI INDUSTRIAL TECHNIQUE Small corner drill

Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Air Consumption (m³/minute)0.56
Air IntakePT1/4
Cutting Capacity (mm)6 (Duralumin)
From Shaft Center to Body Side (mm)9.5
Head Height (mm)26.5
Mass (kg)0.6
Rotation Speed at No-load (rpm)2500
Spindle1/4-28UNF

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A small drill for drilling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan