PB SWISS TOOLS Screwdriver Handle, for Changeable Bits

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Mass (g)11
Overall Length (mm)85
Set ContentsSingle item
Tip Width (mm)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handle for 3.5mm hexagonal shaft blade (53 series). Since the grip end rotates, it can be easily turned quickly. The grip surface has a satin finish to prevent slipping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan