BOSCH Sabre Saw (Gergaji Mesin)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2.5
Cutting Capacity (mm)Wood 230, pipe 150, mild steel plate 20
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)495x165x79
Mass (kg)2.5
Power Consumption (W)1100
Power Input (V)100(50-60Hz)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Set ContentsMain unit, carrying case, blade sample x 1
Stroke Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-power 1100W. 30mm wide stroke for powerful cutting. Tool-free blade replacement. Electronically variable speed. Soft rubber grip.
Cutting wood, plastic, metal and building materials

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait