MINITOR Recipe

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Mass (g)790
Rated Voltage (V DC)3-30
Stroke (mm)0-8
Suitable For[Carbon Brush] KE-580

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Amplitude 0-8mm, frequency 260-3,500 times/min. Stroke-oriented type. Maximum stroke 8mm, frequency up to 3,500 times per minute. Attachable SENTAN tool shaft diameter is Φ2.0mm-Φ6.35mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan