MINITOR Recipe

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Mass (g)783
Rated Voltage (V DC)3-30
Stroke (mm)0-2
Suitable For[Carbon Brush] KE-580

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Amplitude 0-2mm, frequency 460-7,000 times/min. Speed-oriented type. Maximum stroke 2mm, frequency up to 7,000 times per minute. Attachable SENTAN tool shaft diameter is Φ2.0mm-Φ6.35mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan