RIDGID (Emerson Japan) Rapid grip wrench 14

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (inch)(Fitting): ~ 1.1 / 2 . ~ 40mm
Mass (kg)1.4
ModelNo .: 14
Overall Length (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Work efficiency is improved because it can be operated with one hand. The ratchet mechanism can be used with the spring built-in jaw. The uniquely shaped heel jaw / hook jaw combination holds pipes firmly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan