MARVEL Prepaid Card Cutter

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Cutting CapacityStandard Plica Tube: Nominal diameter 30, Waterproof Plica Tube: Nominal diameter 30
Mass (g)340
Overall Length (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cutting capacity: up to 37mm outer diameter!
A cutting tool specifically for Plica tubes (flexible metal electrical conduit)!
Easy blade replacement

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan