BOSCH Power Change Hex Shank 11mm (Adaptor Arbor Hex)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Shank ShapeHexagonal shank 11mm
Suitable ModelCordless Drill/Cordless Impact Drill (Rotation Mode) for 13mm Chuck

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One shank can be used with a wide range of cutting tools.
Cutting edge diameter: Diamond hole saw for porcelain tiles, compatible with 19 to 83 mm diameter.
The hole saw is changed using a tool-free power change system.
Bosch Diamond Hole Saw for Porcelain Tile Installation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan