HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) PCB Cutter

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Mass (kg)2
Outer dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)250x125x190
Power Cable (m)1.8
Power Consumption (W)80
Rated Usage Time (minute)15
Rated Voltage (V)AC230~240
Rotation Speed (rpm)3500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easily cuts any printed circuit board, from paper phenol, glass epoxy to ceramic
*This is a product for overseas markets.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan