HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) Modular plug crimping tool

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Mass (g)280
Overall Length (mm)181
Suitable SizeFCC standard modular plug, RJ-45/48 (8-core), Panduit, Hirose Electric Co., Ltd., Oki Electric Cable Co., Ltd.
Trusco Part No.775-7603

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For modular plugs.
An 8-core dedicated crimping tool that attaches a modular plug to an 8-core modular cord.
Feature
=Specification&"
"&With molding confirmation mechanism

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait