PB SWISS TOOLS Kiri (Japanese Gimlet)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Mass (g)57
Overall Length (mm)155
Shaft Length (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The handle is made of PB original plastic with excellent impact resistance.
For general work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan