PB SWISS TOOLS Interchangeable Driver Blade Plus #2

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)200
Shaft Length (mm)120
Size#2
Suitable ScrewM3-5
Trusco Part No.857-1359

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
215 series Phillips screwdriver blade.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan