BOSCH Inlay for GBH18V-45C

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)353x594x132
Mass (g)340
Number of Storage(Spare battery) 2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size(Inlay) Full
Suitable ModelGBH18V-45C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The combination of XL-BOXX and inlay is compatible with various models.
Bosch power tools stored in L-BOXX

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan