BOSCH Inlay for GBH18V22

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)318x433x93
Mass (g)290
Number of Storage(Spare battery) 2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size(Inlay) Full
Suitable ModelGBH18V-22(H)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is the general-purpose case L-BOXX system. The combination of L-BOXX136N and inlays supports various models.
Bosch power tools stored in L-BOXX

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan