FUJI INDUSTRIAL TECHNIQUE Air Impact Wrench Long Shaft Type (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp67.999.900
Spesifikasi
Air Consumption (m³/minute)1
Air IntakePT1/2
Capacity (Bolt Diameter)30~33
Mass (kg)10
Maximum Torque (Nm)2300
Mechanism2 Joe
Overall Length (mm)484
Rotation Speed at No-load (rpm)4800
Socket Insertion Angle (mm)25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan