PB SWISS TOOLS Hexalobular Bit

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Hex size1/4 (6.3mm)
Length (mm)Ball groove center to rear end: 9.5
Overall Length (mm)50
Quantity (pcs)3
Shaft Length (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A stepped hexalobular bit with a 1/4" (6.35 mm) drive that offers excellent strength and precision. Comes in a CN pack.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan