Panasonic Hammer chuck

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Chucking Size (mm)2.5~13
Length (mm)126
Mass (g)420
Shaft diameterSDS plus type shank
Suitable ForEZ7880.EZ6813.EZ6812.EZ6802.EZ7840.EZ6803

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
=Specification&"
"&SDS plus type shank

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan