SK11 flexible shaft

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Appropriate Number of Revolutions (rpm)1200~3600
Chucking Size (mm)0.5-6.5 (with key)
Mass (g)815
Overall Length (mm)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan