Panasonic EXENA crimp attachment

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Crimping Range (mm²)14-60
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)176x63x68
Mass (kg)1.6
Nominal Output (kN)40
Offset Angle (°)8 directions (in 45 degree increments)
PerformanceCV wire (14 mm <sup>2</sup> ) about 310 times CV wire (22 mm <sup>2</sup> ) about 220 times CV wire (38 mm <sup>2</sup> ) about 105 times CV wire (60 m <sup>2</sup> ) about 100 times
Suitable ModelsEZ1PD1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Crimp attachment for EZ1PD1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan