MARVEL Nippers Eccentric (Tang Potong)

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Mass (g)265
Overall Length (mm)206

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Eccentric mechanism provides smooth cutting!
Thin, lightweight, and powerful European-style thin blade with a VVF2.6 x 3 core for a clean cut.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan