BOSCH Sander Dust Extraction (Mesin Amplas)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2.5
Dimensions (Width W x Height H) (mm)210x110
Included AccessoriesStandard paper (Best for Wood # 120, Paint # 80) x 1 each, sanding cloth medium 1 sheet
Mass (kg)0.9
Orbit Diamond (mm)(Orbit) 1.4
Paper Size (mm)93x93x93,93x60x100
Plate Dimensions (mm)105x154x154
Power Consumption (W)80
Power Input (V)100(50/60Hz)
Rotation Speed (rpm)11250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Micro filter that shuts out dust One-handed compact body from flat surface to corner Light weight 900g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan