BOSCH Bit Screwdriver PH2 10p (Mata Obeng)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)6.35x25x6.35
Mass (g)55
Overall Length (mm)25
Quantity10
Tip Shape(+)PH2
Tip SizePH2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bit with excellent durability.
For GTB18V cordless screwdriver, used by attaching to the bit folder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait