PB SWISS TOOLS Bit Holder for Electric Screwdriver

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Hex Size across Flats (mm)1/4(6.3mm)hex
Mass (g)25
Overall Length (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The bit is held by a magnet inside the holder. Ideal for using PB C6 series bits with an electric screwdriver, etc. The holder is a magnet type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan